Ratels
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
Sleutelgereedschappen
Ratels & accessoires
Ratels
4W443557
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
Hefboomomschakelratel 863 P 1/4 inch 20 tanden omschakelhefboom HAZET
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
6,3 mm (1/4″)-vierkantaandrijving. Met 2-componentengreep. Speciaal staal. Verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
4W443557
Geïsoleerd
Nee
Gewicht
70
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
115
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Gewicht
70
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
115
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Materiaal
Staal
Aansluitmaat
1/4 inch
Explosieveilig
Nee
Met greep
Ja
Doorsteekmodel
Nee
Kniegewricht
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.3
Terugzwenkhoek (°)
18
Omkeerbaar
Ja
Werfpuntratel
Nee
Geschikt voor bits
Nee
Sokblokkering
Nee
Geïntegreerde deblokkering
Nee
Roterend handvat
Nee
Uitschuifbaar handvat
Nee
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
Geschikt voor doppen
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Hazet
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4W443557
EAN
4000896038558
UBB
500582263793
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
863P