text.skipToContent text.skipToNavigation

Hefboom-Insteekomschakelratel 3/8 inch 9 x 12 mm HAZET


Matrijsgesmeed. Verchroomd. Vierkant conform DIN 3120, ISO 1174-1 Aantal tanden: 30 tanden (max. 120 Nm)

Artikelnummer 6D857438
Uitvoering Ratelhulpstuk
Totale lengte (mm) 61
Aansluitmaat 3/8 inch
Max. belasting (Nm) 120
Kopbreedte (mm) 30
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Ratelhulpstuk
Totale lengte (mm) 61
Aansluitmaat 3/8 inch
Max. belasting (Nm) 120
Kopbreedte (mm) 30
Aansluitmaat (mm) 10
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Rechthoekige montage Nee
Met schaal Nee
Merk Hazet
Type 6402-1

Artikelnummers

Artikelnummer 6D857438
EAN 4000896027460
UBB 500582747670
UNSPSC 27112720
Fabrikant artikelnummer 4000822818
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.