text.skipToContent text.skipToNavigation

Hefboom-Insteekomschakelratel 1/2 inch 9 x 12 mm HAZET


Artikelnummer 4O317022
Uitvoering Ratelhulpstuk
Totale lengte (mm) 74.5
Aansluitmaat 1/2 inch
Max. belasting (Nm) 120
Kopbreedte (mm) 40
Aansluitmaat (mm) 12.5
Geschikt voor verlengstuk Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Ratelhulpstuk
Totale lengte (mm) 74.5
Aansluitmaat 1/2 inch
Max. belasting (Nm) 120
Kopbreedte (mm) 40
Aansluitmaat (mm) 12.5
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Rechthoekige montage Nee
Met schaal Nee
Merk Hazet
Goederencode 82079099
Type 6403-1

Artikelnummers

Artikelnummer 4O317022
EAN 4000896027521
UBB 500582165378
UNSPSC 27112720
Fabrikant artikelnummer 4000822819
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.