text.skipToContent text.skipToNavigation

Heather FSK 505 500 W B25xH24xD75mm


Compact elektrisch klein verwarmingstoestel met vorstbeschermingsfunctie· Ideaal voor het verwarmen van kleine ruimten tot 15 m² en ter bescherming van met vorst bedreigde inrichtingen. Met traploos regelbare ruimtethermostaat +5° C tot +16° C met signaallamp. Wandmontage. Beschermd tegen druipend water IP 21. Voorgedeelte RVS, zijgedeelte grijze kunststof

Artikelnummer 0K585431
Montagewijze Wandmodel
Breedte 250
Hoogte 240
Diepte 75
Met tijdschakelklok Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Montagewijze Wandmodel
Breedte 250
Hoogte 240
Diepte 75
Met tijdschakelklok Nee
Verwarmingsvermogen (W/m) 500
Met afstandsbediening Nee
Vorstbeveiligingsschakeling Ja
Digitale indicatie Nee
Temperatuurinstelling (°C) 5 - 16
Met ventilator Nee
Beschermingsgraad (IP) IP21
Positie bedieningspaneel Voorzijde
Met IFTTT ondersteuning Nee
Bediening via app Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Materiaal front Overig
Geschikt voor draadloze afstandsbediening Nee
Luchtuitblaas Kop, top
Merk Fabory approved vendor

Artikelnummers

Artikelnummer 0K585431
EAN 4005812500058
UBB 500573734950
UNSPSC 40101819
Fabrikant artikelnummer 4000896879
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.