Stof- & afzuiging
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
Stof- & afzuiging
0X242761
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
Heather DL01S 1.500 W 220-240 V/50 Hz B198xH380xD535 mm 1,8 kg NOW
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0X242761
Montagewijze
Vrijstaand model
Kleur
Wit
Breedte
198
Uitvoering
Overig
Hoogte
380
Diepte
535
Gewicht
1.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Montagewijze
Vrijstaand model
Kleur
Wit
Breedte
198
Uitvoering
Overig
Hoogte
380
Diepte
535
Gewicht
1.8
Aantal schakelstanden
2
Met tijdschakelklok
Nee
Verwarmingsvermogen (W/m)
1500
Met afstandsbediening
Nee
Oververhittingsbeveiliging
Nee
Vorstbeveiligingsschakeling
Ja
Vermogensregeling
Elektronisch
Programmeerbaar
Nee
Geschikt voor busaansluiting
Nee
Digitale indicatie
Nee
Met ventilator
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Elektrische aansluiting
Overig
Voedingsspanning (V)
220-240
Frequentie voedingsspanning (Hz)
50-50
Zelflerend
Nee
Positie bedieningspaneel
Zijkant
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Bediening via app
Nee
Verbruiksindicatie
Nee
Open-raam-detectie
Nee
Aantal ondersteunde 'pilot wire' commando's
Geen
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Geschikt voor draadloze afstandsbediening
Nee
Luchtuitblaas
Bovenzijde/voorzijde
Uitvoering rooster
Geperforeerd
Merk
Fabory approved vendor
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0X242761
EAN
4015448877219
UBB
500726954430
UNSPSC
40101819
Fabrikant artikelnummer
4000722009