text.skipToContent text.skipToNavigation

Harpsluiting draagvermogen 200 kg beugel/bout 8 mm recht vorm VE = 25 st.


Artikelnummer 8M021386
Oppervlaktebescherming Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Max. belasting (Nm) 0.2
Pendiameter (mm) 8
Binnenbreedte opening (mm) 16
Met kraagbout Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Oppervlaktebescherming Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Max. belasting (Nm) 0.2
Pendiameter (mm) 8
Binnenbreedte opening (mm) 16
Met kraagbout Ja
Binnenlengte (mm) 32
Merk FABORY APPROVED VENDOR

Artikelnummers

Artikelnummer 8M021386
EAN 4251063402058
UBB 500583537021
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 1003516V
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.