text.skipToContent text.skipToNavigation

Hardkunststof koffer binnen-B539xD225xH359 mm polypropyleen 43,5 l PROMAT


Verrijdbaar. Kofferschalen extreem robuust van polypropyleen. Absoluut stabiel stofdicht en spatwaterdicht. Ergonomische twee-componentengreep. Automatisch luchtdrukcompensatieventiel. Eigendomsidentificatie mogelijk. Ogen voor hangslot (hangslot behoort niet tot de leveringsomvang). 2 grote wielen en comfortabele uittrekbare greep. De onderschaal kan door de aluminium scheidingsdorpels individueel worden ingedeeld Inwendige maten: (B x D x H) 535 x 195 x 360 mm

Artikelnummer 6Y650378
Kleur Zwart
Breedte 539
Uitvoering Koffer
Hoogte 359
Diepte 225
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Breedte 539
Uitvoering Koffer
Hoogte 359
Diepte 225
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Kunststof
Hangslotbeugel Nee
Rolbaar Ja
Met schouderriem Nee
Signaalrood Nee
Met slot Nee
Uitneembaar vak Nee
Totaal aantal vakken 1
Met schuim Nee
Met vakscheider Nee
Met telescoop handvat Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6Y650378
EAN 4015448785606
UBB 500583003727
UNSPSC 53121701
Fabrikant artikelnummer 4000871668
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.