text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Hangweegschaal 40 kg PESOLA


Voor de verticale gewichtsbepaling. Digitaal. Compact. Stabiele kunststofbehuizing. Grote, flexibele haak. Lengte van handgreep tot haak 22 cm. Ophangelementen samengevouwen 12 cm. Automatische nulpositie bij het opstarten. Grote LCD-weergave. Keuzemogelijkheid kg, g, lb, oz. Automatische "Hold-functie" na 3 seconden met stabiele belasting, signaleert door een "beep", bevriest de weergave. Dit maakt een comfortabele aflezing op ooghoogte mogelijk na het ophangen van een zware belasting. Tarra-functie. Batterij -onderspanning wordt aangegeven. Overbelastingsindicator [EEEE]

Artikelnummer 9N629370
Breedte 58
Meetwaardegeheugen Nee
Interface Nee
Lengte 225
Weegbereik (kg) 40 - 40
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 58
Meetwaardegeheugen Nee
Interface Nee
Lengte 225
Weegbereik (kg) 40 - 40
Batterijvoeding Ja
Merk Pesola
Type PHS040

Artikelnummers

Artikelnummer 9N629370
EAN 7612348910403
UBB 500583867519
UNSPSC 41111504
Fabrikant artikelnummer 4000850035
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.