text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Handzaag Prizecut bladlengte 350 mm 15 zeer fijn, gehard BAHCO


Geharde tandpunten. Getordeerde tanden voor het gemakkelijk zagen van aluminium, kunststoffen, laminaat, hout en spaanplaten en andere materialen. Aangeschroefde kunststof greep met aanslaghoek van 45° en 90°. Past in een gereedschapskist

Artikelnummer S5212.300.364
Uitvoering Bladzaag
Type Overig
Zaagbladlengte (mm) 350
Aantal tanden per inch 15
Geschikt voor aluminium Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Bladzaag
Type Overig
Zaagbladlengte (mm) 350
Aantal tanden per inch 15
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Merk Bahco
Model PrizeCut

Artikelnummers

Artikelnummer S5212.300.364
EAN 7311518005955
UBB 400140133002
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 300-14-F15/16-HP
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.