Universeelzagen
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
Zagen
Handzagen voor hout
Universeelzagen
S5200.600.475
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
Handzaag Ergo Superior bladlengte 475 mm 9/10 XT-vertanding BAHCO
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
S5200.600.475
Uitvoering
Bladzaag
Type
Overig
Zaagbladlengte (mm)
475
Aantal tanden per inch
10
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Merk
Bahco
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Bladzaag
Type
Overig
Zaagbladlengte (mm)
475
Aantal tanden per inch
10
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Merk
Bahco
Gewicht per stuk (g)
450
Goederencode
82021000
Model
ERGO Superior
Type
Hand Saw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S5200.600.475
EAN
7311518160760
UBB
400140829823
UNSPSC
27111508
Fabrikant artikelnummer
2600-19-XT-HP