text.skipToContent text.skipToNavigation

Handruimer DIN 206 H7 vorm B nominale-d. 25 mm HSS spiraalgroef PROMAT


HSS. DIN 206. Vorm B. Tolerantie H7. Rechtssnijdend. Spiraalgroef. Linksdraaiend. Lange Aansnijding. Met cilinderschacht en vierkant

Artikelnummer 0V416224
Totale lengte (mm) 231
Diameter (mm) 25-25
Werkende lengte (mm) 115
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 231
Diameter (mm) 25-25
Werkende lengte (mm) 115
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0V416224
EAN 4015448525622
UBB 500573888574
UNSPSC 27112837
Fabrikant artikelnummer 4000865716
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.