text.skipToContent text.skipToNavigation

Handpad L229xB152mm ultra fine grijs PROMAT


Zeer flexibel, vervormbaar, driedimensionaal universeel slijpvlies. Structuur met open poriën tegen dichtsmeren met slijpstof. Zeer goed geschikt voor gebruik bij het handmatig slijpen van contouren en rondingen alsook voor moeilijk toegankelijke plekken (inkepingen en randen). Droog en nat te gebruiken, bijv. voor het slijpen en reinigen van allerlei oppervlakken, het gladmaken van geprofileerde werkstukken, afslijpen van allerlei oxidelagen, opruwen, aanslijpen voor het lakken

Artikelnummer 4Q496633
Breedte 152
Type Overig
Lengte (mm) 229
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 152
Type Overig
Lengte (mm) 229
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor verf Ja
Met perforatie voor stofafzuiging Ja
Korrel type Silicone carbide
Verspreiding Open
Fijnheidsgraad Ultra fijn
Merk Promat
Type 4000 844 232

Artikelnummers

Artikelnummer 4Q496633
EAN 4015448507222
UBB 500582190442
UNSPSC 31191516
Fabrikant artikelnummer 4000844232
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.