text.skipToContent text.skipToNavigation

Handpad L229xB152mm fine bruin PROMAT


Zeer flexibel, vervormbaar, driedimensionaal universeel slijpvlies. Structuur met open poriën tegen dichtsmeren met slijpstof. Zeer goed geschikt voor gebruik bij het handmatig slijpen van contouren en rondingen alsook voor moeilijk toegankelijke plekken (inkepingen en randen). Droog en nat te gebruiken, bijv. voor het slijpen en reinigen van allerlei oppervlakken, het gladmaken van geprofileerde werkstukken, afslijpen van allerlei oxidelagen, opruwen, aanslijpen voor het lakken

Artikelnummer 9U880112
Breedte 152
Type Overig
Lengte (mm) 229
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 152
Type Overig
Lengte (mm) 229
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor verf Ja
Met perforatie voor stofafzuiging Ja
Korrel type Corundum
Verspreiding Open
Fijnheidsgraad Fijn
Merk Promat
Type 4000 844 231

Artikelnummers

Artikelnummer 9U880112
EAN 4015448507215
UBB 500583963474
UNSPSC 31191516
Fabrikant artikelnummer 4000844231
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.