Dopsleutels
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
5C991537
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
Handgreep met vierkant 1/4 inch 2 C-greep lengte 150 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
6,3 mm (1/4″)-buitenvierkant. Meercomponentengreep DIN 3122 / ISO 3315
Volledige omschrijving
Artikelnummer
5C991537
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
150
Aansluitmaat
1/4 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
150
Aansluitmaat
1/4 inch
Aansluitmaat (mm)
6.3
Getest volgens ISO 3315
Ja
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5C991537
EAN
4015448483748
UBB
500582359419
UNSPSC
31162801
Fabrikant artikelnummer
4000821077