Draadinsertgereedschap
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
Draadreparatie & inserts
Draadinsertgereedschap
71580.120.001
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
HANDGER SCHRDR BUS TP6102 BZK M12
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
71580.120.001
Diameter
Merk
Fabory
Voor nom. afm.
12
Voor nom. afmeting d1
12
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Type nr.
6102
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Diameter
M12
Merk
Fabory
Voor nom. afm.
12
Voor nom. afmeting d1
12
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Type nr.
6102
Gewicht per stuk (g)
127.2
Info
Voordelen van het hand- of machinegereedschap voor zelfdraadsnijdende inserts met binnenzeskant:
De insert hoeft niet op het gereedschap te worden geschroefd: bespaart tot 50% montagetijd.
De insert kan eenvoudig worden gemonteerd met dit gereedschap: gebruik met een steeksleutel of met een schroefmachine.
Het gereedschap hoeft alleen rechtsom te draaien.
De insert kan eenvoudig worden verwijderd door los te schroeven.
s = Zeskant stift s (nom.).
F = Diameter schacht F.
G = vierkant G.
B = lengte B.
Afmetingen
B
125
F
14
G
11
s
10.1
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
71580.120.001
EAN
8715494295581
UBB
500505986926
UNSPSC
31162802