text.skipToContent text.skipToNavigation

Handfijnslijper L125xB25xH20mm 500 groen MÜLLER


Voering 60 x 25 x 10 mm. Voor het polijsten en vlakschaven van oppervlakken en randen. Universeel voor zachte tot zeer harde materialen. Voor hardmetalen gereedschap ter verbetering van de snijkant door het verwijderen van microscopische slijpscheuren, verfijnen van de contour en voor het verwijderen van de opbouwsnede. Bij voorkeur droog te gebruiken

Artikelnummer 1C249153
Lengte (mm) 125
Korrel 500 - 500
Kleur handvat Groen
Max. breedte (mm) 25
T-model Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 125
Korrel 500 - 500
Kleur handvat Groen
Max. breedte (mm) 25
T-model Nee
Merk Müller

Artikelnummers

Artikelnummer 1C249153
EAN 4037073001500
UBB 500573997300
UNSPSC 31191510
Fabrikant artikelnummer 843473
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.