text.skipToContent text.skipToNavigation

Handdraadtapset DIN 5157 G 3/4 inch HSS ISO 228 2 delig PROMAT


HSS. Whitworth-pijpschroefdraad G. Volgens DIN ISO 228. Rechtssnijdend. Voor doorlopende schroefdraad en schroefdraad voor blinde gaten. Voor staal tot een vastheid van ca. 1.000 N/mm²

Artikelnummer 4V612698
Aantal delen 2
Diameter (mm) 24.5-24.5
Merk Promat
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal delen 2
Diameter (mm) 24.5-24.5
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 4V612698
EAN 4015448675082
UBB 500582243332
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867096
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.