text.skipToContent text.skipToNavigation

Handdraadtapset DIN 352 M4 x0,7 mm HSS ISO2 (6H) 3 delig PROMAT


HSS. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Rechtssnijdend. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor doorlopende schroefdraad en schroefdraad voor blinde gaten. Voor stalen tot een vastheid van ca. 1000 N/mm²

Artikelnummer 0Y633936
Aantal delen 3
Diameter (mm) 3.3-3.3
Draadmaat (metrisch) 4-4
Merk PROMAT
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal delen 3
Diameter (mm) 3.3-3.3
Draadmaat (metrisch) 4-4
Merk PROMAT

Artikelnummers

Artikelnummer 0Y633936
EAN 4015448417682
UBB 500573930632
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867111
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.