text.skipToContent text.skipToNavigation

Handdraadtapset DIN 352 M2x0,4 mm HSS ISO2 (6H) 3 delig PROMAT


HSS. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Rechtssnijdend. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor doorlopende schroefdraad en schroefdraad voor blinde gaten. Voor stalen tot een vastheid van ca. 1000 N/mm²

Artikelnummer 5N466607
Aantal delen 3
Diameter (mm) 1.6-1.6
Draadmaat (metrisch) 2-2
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal delen 3
Diameter (mm) 1.6-1.6
Draadmaat (metrisch) 2-2

Artikelnummers

Artikelnummer 5N466607
EAN 4015448604914
UBB 500582486626
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867108
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.