text.skipToContent text.skipToNavigation

Handdraadtapset DIN 352 M12 x1,75 mm HSS ISO2 (6H) 3 delig PROMAT


HSS. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Rechtssnijdend. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor doorlopende schroefdraad en schroefdraad voor blinde gaten. Voor stalen tot een vastheid van ca. 1000 N/mm²

Artikelnummer 0H221736
Aantal delen 3
Diameter (mm) 10.2-10.2
Draadmaat (metrisch) 12-12
Merk Promat
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal delen 3
Diameter (mm) 10.2-10.2
Draadmaat (metrisch) 12-12
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0H221736
EAN 4015448417736
UBB 500573697413
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867117
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.