text.skipToContent text.skipToNavigation

Handdraadtapset DIN 2181 M8x0,75 mm HSS ISO2 (6H) 2 delig PROMAT


HSS. Metrische ISO-fijnschroefdraad MF. DIN 13. Rechtssnijdend. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor doorlopende schroefdraad en schroefdraad voor blinde gaten. Voor staal tot een vastheid van ca. 1.000 N/mm²

Artikelnummer 4E977214
Aantal delen 2
Diameter (mm) 7.25-7.25
Draadmaat (metrisch) 8-8
Merk PROMAT
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal delen 2
Diameter (mm) 7.25-7.25
Draadmaat (metrisch) 8-8
Merk PROMAT

Artikelnummers

Artikelnummer 4E977214
EAN 4015448675198
UBB 500582040464
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867057
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.