text.skipToContent text.skipToNavigation

Handdraadtapset DIN 2181 M6x0,75 mm HSS ISO2 (6H) 2 delig PROMAT


HSS. Metrische ISO-fijnschroefdraad MF. DIN 13. Rechtssnijdend. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor doorlopende schroefdraad en schroefdraad voor blinde gaten. Voor staal tot een vastheid van ca. 1.000 N/mm²

Artikelnummer 1L389404
Aantal delen 2
Diameter (mm) 5.25-5.25
Draadmaat (metrisch) 6-6
Merk Promat
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal delen 2
Diameter (mm) 5.25-5.25
Draadmaat (metrisch) 6-6
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1L389404
EAN 4015448675167
UBB 500581093282
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867056
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.