text.skipToContent text.skipToNavigation

Handdraadtapset DIN 2181 M24x1,5 mm HSS ISO2 (6H) 2 delig PROMAT


HSS. Metrische ISO-fijnschroefdraad MF. DIN 13. Rechtssnijdend. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor doorlopende schroefdraad en schroefdraad voor blinde gaten. Voor staal tot een vastheid van ca. 1.000 N/mm²

Artikelnummer 7W628424
Aantal delen 2
Diameter (mm) 22.5-22.5
Draadmaat (metrisch) 24-24
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal delen 2
Diameter (mm) 22.5-22.5
Draadmaat (metrisch) 24-24

Artikelnummers

Artikelnummer 7W628424
EAN 4015448675525
UBB 500583316905
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867067
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.