Handtappen
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
Tappen
Handtappen
0S274755
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
Handdraadtap DIN 5157 nr. 2 G 3/8 inchx19 HSS ISO 228 PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0S274755
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
Gasdraad
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
Gasdraad
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
HSS
Aantal gangen per inch
19
Sleutelvierkant (mm)
9
Linkse draad
Nee
Draadmaat (inch)
3/8 inch
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0S274755
EAN
4015448675013
UBB
500573840393
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867106