Handtappen
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
Tappen
Handtappen
5Y711077
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
Handdraadtap DIN 5157 nr. 2 G 1 inchx11 HSS ISO 228 PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5Y711077
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
25
Type schroefdraad
Gasdraad
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
25
Type schroefdraad
Gasdraad
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
HSS
Aantal gangen per inch
11
Sleutelvierkant (mm)
20
Linkse draad
Nee
Draadmaat (inch)
1 inch
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Y711077
EAN
4015448675112
UBB
500582645940
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867147