text.skipToContent text.skipToNavigation

Handdraadtap DIN 5157 nr. 2 G 1/8 inchx28 HSS ISO 228 PROMAT


Artikelnummer 0I713423
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Gasdraad
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Gasdraad
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal HSS
Aantal gangen per inch 28
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Linkse draad Nee
Draadmaat (inch) 1/8 inch
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0I713423
EAN 4015448674948
UBB 500573725966
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867104
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.