Handtappen
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
Tappen
Handtappen
0Q984152
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
Handdraadtap DIN 5157 nr. 1 G 3/4 inchx14 HSS ISO 228 PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0Q984152
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
20
Type schroefdraad
Gasdraad
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
20
Type schroefdraad
Gasdraad
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
HSS
Aantal gangen per inch
14
Sleutelvierkant (mm)
16
Linkse draad
Nee
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0Q984152
EAN
4015448675068
UBB
500573832051
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867102