Handtappen
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
Tappen
Handtappen
0L155740
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
Handdraadtap DIN 5157 nr. 1 G 1/4 inchx19 HSS ISO 228 PROMAT
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
0L155740
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
11
Type schroefdraad
Gasdraad
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
11
Type schroefdraad
Gasdraad
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
HSS
Aantal gangen per inch
19
Sleutelvierkant (mm)
9
Linkse draad
Nee
Draadmaat (inch)
1/4 inch
Merk
Promat
Goederencode
82074010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0L155740
EAN
4015448674962
UBB
500573760849
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867099