text.skipToContent text.skipToNavigation

Handdraadtap DIN 352 nr. 3 M3x0,5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


HSS. DIN 352. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Rechtssnijdend. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor staal tot een vastheid van ca. 1.000 N/mm²

Numéro d'article 7X709980
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 11
Totale lengte (mm) 40
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Emballé par 1

Spécifications

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 11
Totale lengte (mm) 40
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Draadmaat 3
Snijmateriaal HSS
Sleutelvierkant (mm) 2.7
Linkse draad Nee
Merk Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7X709980
EAN 4015448418009
UBB 500583339105
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867170
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.