Handtappen
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
Tappen
Handtappen
8Q695983
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
Handdraadtap DIN 352 nr. 3 M24x3 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8Q695983
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
50
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
18
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
3
Draadmaat
24
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
50
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
18
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
3
Draadmaat
24
Snijmateriaal
HSS
Sleutelvierkant (mm)
14.5
Linkse draad
Nee
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8Q695983
EAN
4015448604983
UBB
500583577290
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867126