text.skipToContent text.skipToNavigation

Handdraadtap DIN 352 nr. 3 M20x2,5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Artikelnummer 7N245162
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 40
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Draadmaat 20
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 40
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Draadmaat 20
Snijmateriaal HSS
Sleutelvierkant (mm) 12
Linkse draad Nee
Merk Promat
Goederencode 82074010

Artikelnummers

Artikelnummer 7N245162
EAN 4015448418108
UBB 500583191415
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867181
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.