Handtappen
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
Tappen
Handtappen
6L911767
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
Handdraadtap DIN 352 nr. 3 M2,5x0,45 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6L911767
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
9
Totale lengte (mm)
40
Schachtdiameter (mm)
2.8
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.45
Draadmaat
2.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
9
Totale lengte (mm)
40
Schachtdiameter (mm)
2.8
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.45
Draadmaat
2.5
Snijmateriaal
HSS
Sleutelvierkant (mm)
2.1
Linkse draad
Nee
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6L911767
EAN
4015448605157
UBB
500582827944
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867169