text.skipToContent text.skipToNavigation

Handdraadtap DIN 352 nr. 2 M8x1,25 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Artikelnummer 3C283162
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Snijmateriaal HSS
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Merk Promat
HS- en goederencode 82074010

Artikelnummers

Artikelnummer 3C283162
EAN 4015448417934
UBB 500581659652
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867155
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.