Handtappen
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
Tappen
Handtappen
6S764575
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
Handdraadtap DIN 352 nr. 2 M4x0,7 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
6S764575
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Draadmaat
4
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Draadmaat
4
Snijmateriaal
HSS
Sleutelvierkant (mm)
3.4
Linkse draad
Nee
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6S764575
EAN
4015448417903
UBB
500582918370
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867151