Handtappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Handtappen
6Y274874
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
Handdraadtap DIN 352 nr. 2 M2x0,4 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
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
6Y274874
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
8
Totale lengte (mm)
36
Schachtdiameter (mm)
2.8
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.4
Draadmaat
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
8
Totale lengte (mm)
36
Schachtdiameter (mm)
2.8
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.4
Draadmaat
2
Snijmateriaal
HSS
Sleutelvierkant (mm)
2.1
Linkse draad
Nee
Merk
Promat
Goederencode
82074010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Y274874
EAN
4015448605065
UBB
500582989801
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867148