text.skipToContent text.skipToNavigation

Handdraadtap DIN 352 nr. 2 M27x3 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


HSS. DIN 352. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Rechtssnijdend. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor staal tot een vastheid van ca. 1.000 N/mm²

Artikelnummer 3X774885
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 50
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 50
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 3
Draadmaat 27
Snijmateriaal HSS
Sleutelvierkant (mm) 16
Linkse draad Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 3X774885
EAN 4015448605119
UBB 500581946760
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867164
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.