text.skipToContent text.skipToNavigation

Handdraadtap DIN 352 nr. 2 M24x3 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Artikelnummer 0S267446
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 50
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 3
Draadmaat 24
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 50
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 3
Draadmaat 24
Snijmateriaal HSS
Sleutelvierkant (mm) 14.5
Linkse draad Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0S267446
EAN 4015448605102
UBB 500573840211
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867163
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.