text.skipToContent text.skipToNavigation

Handdraadtap DIN 352 nr. 2 M20x2,5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Artikelnummer 1L953845
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 40
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Draadmaat 20
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 40
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Draadmaat 20
Snijmateriaal HSS
Sleutelvierkant (mm) 12
Linkse draad Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1L953845
EAN 4015448417996
UBB 500581098562
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867161
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.