Handtappen
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
Tappen
Handtappen
5C228493
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
Handdraadtap DIN 352 nr. 2 M18x2,5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5C228493
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
40
Totale lengte (mm)
95
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Draadmaat
18
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
40
Totale lengte (mm)
95
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Draadmaat
18
Snijmateriaal
HSS
Sleutelvierkant (mm)
11
Linkse draad
Nee
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5C228493
EAN
4015448417989
UBB
500582348529
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867160