text.skipToContent text.skipToNavigation

Handdraadtap DIN 352 nr. 2 M16x2 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Artikelnummer 4R357029
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 16
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 16
Snijmateriaal HSS
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 4R357029
EAN 4015448417972
UBB 500582213137
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867159
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.