text.skipToContent text.skipToNavigation

Handdraadtap DIN 352 nr. 2 M10x1,5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Artikelnummer 7J843799
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 10
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 10
Snijmateriaal HSS
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Linkse draad Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7J843799
EAN 4015448417941
UBB 500583139950
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867156
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.