text.skipToContent text.skipToNavigation

Handdraadtap DIN 352 nr. 1 M16x2 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


HSS. DIN 352. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Rechtssnijdend. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor staal tot een vastheid van ca. 1.000 N/mm²

Artikelnummer 4I022354
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 16
Snijmateriaal HSS
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 4I022354
EAN 4015448417866
UBB 500582108782
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867139
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.