Handtappen
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
Tappen
Handtappen
3W892997
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
Handdraadtap DIN 2181 voorsnijder nr. 1 M8x1 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
3W892997
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1
Draadmaat
8
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
HSS
Sleutelvierkant (mm)
4.9
Linkse draad
Nee
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3W892997
EAN
4015448675204
UBB
500581929857
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867070