Handtappen
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
Tappen
Handtappen
8L773596
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
Handdraadtap DIN 2181 voorsnijder nr. 1 M20x1,5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8L773596
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Draadmaat
20
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Draadmaat
20
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
HSS
Sleutelvierkant (mm)
12
Linkse draad
Nee
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8L773596
EAN
4015448675440
UBB
500583525224
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867077