Handtappen
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
Tappen
Handtappen
2G536626
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
Handdraadtap DIN 2181 voorsnijder nr. 1 M18x1,5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2G536626
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Draadmaat
18
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Draadmaat
18
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
HSS
Sleutelvierkant (mm)
11
Linkse draad
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2G536626
EAN
4015448675402
UBB
500581394656
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867076