text.skipToContent text.skipToNavigation

Handdraadtap DIN 2181 voorsnijder nr. 1 M16x1,5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Artikelnummer 4W457275
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 16
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 16
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal HSS
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 4W457275
EAN 4015448675365
UBB 500582263876
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867075
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.