Handtappen
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
Tappen
Handtappen
8S624070
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
Handdraadtap DIN 2181 voorsnijder nr. 1 M12x1 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8S624070
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1
Draadmaat
12
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1
Draadmaat
12
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
HSS
Sleutelvierkant (mm)
7
Linkse draad
Nee
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8S624070
EAN
4015448675273
UBB
500583627863
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867072