Handtappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Handtappen
0H765927
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
Handdraadtap DIN 2181 nasnijder nr. 2 M6x0,75 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
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
0H765927
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
14
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.75
Draadmaat
6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
14
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.75
Draadmaat
6
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
HSS
Sleutelvierkant (mm)
4.9
Linkse draad
Nee
Merk
Promat
HS- en goederencode
82074010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0H765927
EAN
4015448675150
UBB
500573709960
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867080