Handtappen
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
Tappen
Handtappen
0R391857
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
Handdraadtap DIN 2181 nasnijder nr. 2 M16x1,5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0R391857
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Draadmaat
16
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Draadmaat
16
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
HSS
Sleutelvierkant (mm)
9
Linkse draad
Nee
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0R391857
EAN
4015448675372
UBB
500573825873
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867087