Handtappen
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
Tappen
Handtappen
8W856482
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
Handdraadtap DIN 2181 nasnijder nr. 2 M10x1 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8W856482
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1
Draadmaat
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1
Draadmaat
10
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
HSS
Sleutelvierkant (mm)
5.5
Linkse draad
Nee
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8W856482
EAN
4015448675242
UBB
500583673149
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867083